noscriptDunlop BTL 5DR16 5/8" DUPLEX SPROCKET PILOT BORE 5DR16 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

5DR16 5/8" DUPLEX SPROCKET PILOT BORE

SKU:

DUN6950908J

MPN:

5DR16 DUN

zł234.70

Bez podatku VAT

zł288.68

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    5/8" Duplex - Pilot Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    10B-2

    EAN

    5059161089046

    ECLASS Code

    23170101

    Liczba zębów

    16

    Materiał produktu

    Steel C45

    Nr części MFR

    5DR16

    podziałka

    5/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Dwupoziomowy

    Standardy spełnione

    DIN 8187-ISO/R 606

    Typ otworu

    Otwór pilotowy

    UNSPSC Code

    31171901