Dunlop BTL

63-15(1615) 3/4" TRIPLEXSPROCKET TAPER BORE

SKU:

DUN6951897D

MPN:

63-15(1615) DUN

zł620.70

Bez podatku VAT

zł763.46

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    3/4" Triplex3 - Taper Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to
    machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available
    • Double pilot type also available


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    63-15

    EAN

    5059161106101

    ECLASS Code

    23170101

    Liczba zębów

    15

    Materiał produktu

    Steel C45

    Nr części MFR

    63-15(1615) DUN

    podziałka

    3/4"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Wolframowy węglik

    Standardy spełnione

    DIN 8187-ISO/R 606

    Typ otworu

    Otwór stożkowy

    UNSPSC Code

    31171901