Dunlop BTL

6TR26 3/4" TRIPLEX SPROCKET PILOT BORE

SKU:

DUN6951268V

MPN:

6TR26 DUN

zł1569.00

Bez podatku VAT

zł1929.87

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    3/4"Triplex - Pilot Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to
    machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available
    • Double pilot type also available


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    12B-3

    EAN

    5059161113253

    ECLASS Code

    23170101

    Liczba zębów

    26

    Materiał produktu

    Steel C45

    Nr części MFR

    6TR26 DUN

    podziałka

    3/4"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Wolframowy węglik

    Standardy spełnione

    DIN 8187-ISO/R 606

    Typ otworu

    Otwór pilotowy

    UNSPSC Code

    31171901