noscriptDunlop BTL 8TR40 1" TRIPLEX SPROCKETPILOT BORE 8TR40 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

8TR40 1" TRIPLEX SPROCKETPILOT BORE

SKU:

DUN6951331H

MPN:

8TR40 DUN

zł8639.00

Bez podatku VAT

zł10625.97

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    1" Triplex - Pilot Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex,
    Duplex and Triplex styles. We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation
    without the need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available
    on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available
    • Double pilot type also available


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    16B-3

    EAN

    5059161125096

    ECLASS Code

    23170101

    Liczba zębów

    38

    Materiał produktu

    Steel C45

    Nr części MFR

    8TR40

    podziałka

    1"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Wolframowy węglik

    Standardy spełnione

    DIN 8187-ISO/R 606

    Typ otworu

    Otwór pilotowy

    UNSPSC Code

    31171901