noscriptDunlop BTL 24-8M-30F(1108) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE 24-8M-30F(1108) | Cromwell Tools

Dunlop BTL

24-8M-30F(1108) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE

SKU:

DUN6957115R

MPN:

24-8M-30F(1108)

zł159.00

Bez podatku VAT

zł195.57

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Typ 4

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Bush Type - 1008 Max Bore - 25mm

    Diameter Including Flanges

    67mm

    EAN

    5059161042492

    Flange

    With Flange

    Hub Width

    16mm

    Liczba zębów

    24

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    24-8M-30F

    Pitch Diameter

    61.12mm

    Średnica zewnętrzna

    59.74mm

    Standardy spełnione

    DIN 7721 DIN ISO 5295

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    38mm

    Wykończenie powierzchni

    Czarny fosforan