zł384.80
Bez podatku VAT
zł473.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Typ 4 |
Brand | Dunlop BTL |
Bushing | Bush Type - 1615 Max Bore - 42mm |
Diameter Including Flanges | 94mm |
EAN | 5059161060076 |
Flange | With Flange |
Hub Width | 22mm |
Liczba zębów | 34 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 34-8M-50F |
Pitch Diameter | 86.58mm |
Średnica zewnętrzna | 85.21mm |
Standardy spełnione | DIN 7721 DIN ISO 5294 |
UNSPSC Code | 26111806 |
Width Across Teeth | 60mm |
Wykończenie powierzchni | Czarny fosforan |