noscriptDunlop BTL 40-8M-50F(2012) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE 40-8M-50F(2012) | Cromwell Tools

Dunlop BTL

40-8M-50F(2012) TIMINGBELT PULLEY TAPER BORE

SKU:

DUN6957121D

MPN:

40-8M-50F(2012)

zł492.30

Bez podatku VAT

zł605.53

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Typ 2

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Bush Type - 2012 Max Bore - 50mm

    Diameter Including Flanges

    108mm

    EAN

    5059161070808

    Flange

    With Flange

    Hub Width

    14mm

    Liczba zębów

    40

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    40-8M-50F

    Pitch Diameter

    101.86mm

    Średnica zewnętrzna

    100.49mm

    Standardy spełnione

    DIN 7721 DIN ISO 5294

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    38mm

    Wykończenie powierzchni

    Czarny fosforan