zł949.60
Bez podatku VAT
zł1168.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Typ 2 |
Brand | Dunlop BTL |
Bushing | Bush Type - 2517 Max Bore - 65mm |
Diameter Including Flanges | 149mm |
EAN | 5059161088148 |
Flange | With Flange |
Hub Width | 7.5mm |
Liczba zębów | 56 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 56-8M-50F |
Pitch Diameter | 142.60mm |
Średnica zewnętrzna | 141.23mm |
Standardy spełnione | DIN 7721 DIN ISO 5294 |
UNSPSC Code | 26111806 |
Width Across Teeth | 38mm |
Wykończenie powierzchni | Czarny fosforan |