Dunlop BTL

SPA160/2 TAPER BORE 2-GROOVE PULLEY 2012

SKU:

DUN6957016B

MPN:

SPA160/2(2012)DUN

zł526.60

Bez podatku VAT

zł647.72

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
    Belt Section 13/A (SPA/13).


    *Plate pulley.


    A full range of other styles and sizes is also available -
    full details on request.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161203862

    ECLASS Code

    23179090

    Groove Profile

    SPA (13mm)

    Nr części MFR

    SPA160/2(2012)

    Number of Grooves

    2

    Pitch Diameter PD

    160mm

    Pulley Style

    V-Pulley - Taper Bore

    Średnica zewnętrzna

    165.6mm

    Taper Bush

    2012

    UNSPSC Code

    26111806