zł662.10
Bez podatku VAT
zł814.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
Belt Section 13/A (SPA/13).
*Plate pulley.
A full range of other styles and sizes is also available -
full details on request.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dunlop BTL |
EAN | 5059161203886 |
ECLASS Code | 23179090 |
Groove Profile | SPA (13mm) |
Nr części MFR | SPA160/3(2517) |
Number of Grooves | 3 |
Pitch Diameter PD | 160mm |
Pulley Style | V-Pulley - Taper Bore |
Średnica zewnętrzna | 165.6mm |
Taper Bush | 2517 |
UNSPSC Code | 26111806 |