noscriptDunlop BTL SPB112/1 TAPER BORE 1-GROOVE PULLEY 1610 SPB112/1(1610)DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

SPB112/1 TAPER BORE 1-GROOVE PULLEY 1610

SKU:

DUN6957055A

MPN:

SPB112/1(1610)DUN

zł204.20

Bez podatku VAT

zł251.17

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
    Belt Section 17/B (SPB/17).


    **Spoked pulley


    A full range of other styles and sizes is also available -
    full details on request.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161209116

    ECLASS Code

    23179090

    Groove Profile

    SPB (17mm)

    Nr części MFR

    SPB112/1

    Number of Grooves

    1

    Pitch Diameter PD

    112mm

    Pulley Style

    V-Pulley - Taper Bore

    Średnica zewnętrzna

    119mm

    Taper Bush

    1610

    UNSPSC Code

    26111806