noscriptDunlop BTL SPB140/3 TAPER BORE 3-GROOVE PULLEY 2012 SPB140/3(2012)DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

SPB140/3 TAPER BORE 3-GROOVE PULLEY 2012

SKU:

DUN6957059C

MPN:

SPB140/3(2012)DUN

zł603.60

Bez podatku VAT

zł742.43

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
    Belt Section 17/B (SPB/17).


    **Spoked pulley


    A full range of other styles and sizes is also available -
    full details on request.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161209727

    ECLASS Code

    23179090

    Groove Profile

    SPB (17mm)

    Nr części MFR

    SPB140/3

    Number of Grooves

    3

    Pitch Diameter PD

    140mm

    Pulley Style

    V-Pulley - Taper Bore

    Średnica zewnętrzna

    147mm

    Taper Bush

    2012

    UNSPSC Code

    26111806