noscriptDunlop BTL SPB190/3 TAPER BORE 3-GROOVE PULLEY 2517 SPB190/3(2517)DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

SPB190/3 TAPER BORE 3-GROOVE PULLEY 2517

SKU:

DUN6957064C

MPN:

SPB190/3(2517)DUN

zł1053.00

Bez podatku VAT

zł1295.19

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
    Belt Section 17/B (SPB/17).


    **Spoked pulley


    A full range of other styles and sizes is also available -
    full details on request.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161210686

    ECLASS Code

    23179090

    Groove Profile

    SPB (17mm)

    Nr części MFR

    SPB190/3

    Number of Grooves

    3

    Pitch Diameter PD

    190mm

    Pulley Style

    V-Pulley - Taper Bore

    Średnica zewnętrzna

    197mm

    Taper Bush

    2517

    UNSPSC Code

    26111806