zł1201.00
Bez podatku VAT
zł1477.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
Belt Section 17/B (SPB/17).
**Spoked pulley
A full range of other styles and sizes is also available -
full details on request.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dunlop BTL |
EAN | 5059161211102 |
ECLASS Code | 23179090 |
Groove Profile | SPB (17mm) |
Nr części MFR | SPB212/3 |
Number of Grooves | 3 |
Pitch Diameter PD | 212mm |
Pulley Style | V-Pulley - Taper Bore |
Średnica zewnętrzna | 219mm |
Taper Bush | 2517 |
UNSPSC Code | 26111806 |