zł451.26
Bez podatku VAT
zł555.05
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Stanie na twardej podłodze przez dłuższy okres czasu bez maty przeciw zmęczeniu może wywołać ból i dyskomfort w niższych partiach nóg, stopach i kręgosłupie. Zmęczenie redukuje koncentrację i produktywność. Maty przeciw zmęczeniu zwiększają komfort oraz wydajność pracowników, którzy stoją przez dłuższy okres czasu i w rezultacie redukuje stres, zmęczenie, bóle powstałe poprzez stanie w pracy. Sprowadzenie tych mat do zakładu pracy może zapewnić załodze bardziej komfortowe środowisko pracy, co z kolei będzie oznaczać zwiększoną efektywność, koncentrację oraz wydajność.
Mata Ortho Lite
Niedroga mata przeciw zmęczeniu. Oferuje użytkownikom wytchnienie od zmęczenia spowodowanego staniem. Izoluje od zimnych podłóg. Idealna w użyciu w suchym środowisku. Powierzchnia kamykowa zapewnia dodatkowe tarcie.
Kolor: węgiel
Grubość: 6 mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sitesafe |
Całkowita długość | 150cm |
Całkowita grubość | 6mm |
Całkowita szerokość | 90cm |
EAN | 5036140232303 |
ECLASS Code | 22460201 |
Kolor | Ciemny szary |
Materiał matowy | Winyl |
Nr części MFR | CV010002SSF |
Rodzaj produktu | Maty zapobiegające zmęczeniu |
UNSPSC Code | 52101510 |
Wykończenie powierzchni | Kamyk |