noscriptMatlock LOCKOUT TAGS DO NOT OPERATE (PK-10) LOK050 | Cromwell Tools

Matlock

LOCKOUT TAGS DO NOT OPERATE (PK-10)

SKU:

MTL9508520K

MPN:

LOK050

zł106.25

Bez podatku VAT

zł130.69

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Wywieszanie tablic ostrzegawczych jest to wywieszenie tablicy informującej, że urządzenie unieruchamiające energię oraz sprzęty będący pod kontrolą nie mogą być używane aż do zdjęcia tabliczki. Używane do wskazywania kto jest odpowiedzialny za umieszczenie urządzenia blokującego i kto jest uprawniony do zdjęcia golub dokonania zmian w nim. Tabliczki wykonane są z elastycznego poliestru odpornego na wodę, oleje i wysokie temperatury. Ich matowa powierzchnia zezwala na pisanie na nich z łatwością przy użyciu długopisu lub markera. Inne napisy na tabliczka dostępne na zamówienie. Opakowanie zawiera 10 tabliczek z zaciskaczami.
    Wymiary: 75 x 160mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Nie używaj tagów

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140230101

    Kolor

    Czerwony

    Liczba w opakowaniu

    10

    Opis

    Nie operuj

    Szerokość

    75mm

    UNSPSC Code

    81141804

    Wysokość

    135mm