zł32.91
Bez podatku VAT
zł40.48
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysokiej jakości samoprzylepne taśmy z ukośnymi pasami. PCV.
Taśmy ochronne
Konwencjonalne zastosowanie:
Żółto-czarna: Zagrożenia urazu głowy ze względu na niskie przejścia, przy zmianach poziomów podłogi, oznakowaniu sprzętu ruchomego oraz do umieszczania wokół zawiadomień.
Czerwono-biała: Lokalizacja sprzętu przeciwpożarowego, do umieszczania wokół zakazów oraz oznaczania obszarów zagrożonych wybuchem pożaru.
Zielono-biała: Do umieszczania wokół pożarowych wyjść ewakuacyjnych, sprzętu bezpieczeństwa, sprzętu i plakatów pierwszej pomocy oraz aparatów wspomagających oddychanie.
Kolor: Żółta (Yellow), Biała (White), Żółto-czarna (Yellow Black), Czerwono-biała (Red White), Zielona (Green), Niebieska (Blue), Czarna (Black), Zielono-biała (Green White), Czerwona (Red), Żółto-czarna (Yellow Black)
Atrybut | Wartość |
---|---|
Adhesive | Kleje |
Brand | Avon |
Długość | 33m |
EAN | 5036140019768 |
ECLASS Code | 40020501 |
Funkcje oporu | Abrasion-Resistant Corrosion-Resistant UV-Resistant Water-Resistant |
Kolor | Biały |
Materiał | PVC |
Materiał samoprzylepny | Rubber-Resin |
Szerokość | 50mm |
Typ taśmy | Taśma ostrzegawcza |
UNSPSC Code | 46161507 |