zł455.97
Bez podatku VAT
zł560.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zestaw zawiera:
• 10 x podkładka absorbująca
• 1 x wałek absorbujący o dł. 1,2 m
• 1 x masa uszczelniająca beczki, 1 kg
• 2 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
• 1 x torba podręczna z winylu
• Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000
• Odpowiednie do stosowania z wózkami widłowymi
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 12cm |
Całkowita szerokość | 46cm |
Całkowita wysokość | 39cm |
Dostępne w wersjach | Holdall |
EAN | 5036140390669 |
ECLASS Code | 30010300 |
Kolor | Blue/Grey |
Nr części MFR | M1280010 |
Standardy spełnione | BS759 |
UNSPSC Code | 47131905 |
W zestawie: | 10 x Absorbentnych wkładów 1 x 1kg Wkładka do uszczelki szpachlowej w beczce 1 x Torba na winyl |
Waga | 10kg |
Właściwości absorbujące | 10L |
Zastosowanie | Konserwacja |