zł1885.48
Bez podatku VAT
zł2319.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zestaw zawiera:
• 75 x podkładka absorbująca
• 9 x wałek absorbujący o dł. 1,2 m
• 6 x poduszka absorbująca
• 10 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
• 1 x kosz na kółkach
• Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 54cm |
Całkowita szerokość | 47cm |
Całkowita wysokość | 95cm |
Dostępne w wersjach | Pojemnik na kółkach |
EAN | 5036140390904 |
ECLASS Code | 30010300 |
Kolor | Blue/White |
Standardy spełnione | BS 7959 |
UNSPSC Code | 47131905 |
W zestawie: | 1 x Pojemnik na kółkach 8 x Poduszki chłonne (3,5 l na poduszkę) |
Waga | 120kg |
Właściwości absorbujące | 120L |
Zastosowanie | Wyłącznie na bazie oleju |