Matlock

LOCKOUT TAGS - DANGERELECTRICSHOCK RISK-S/S PK10

SKU:

MTL9508948K

MPN:

LOK107

zł122.23

Bez podatku VAT

zł150.34

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wywieszanie tablic ostrzegawczych jest to wywieszenie tablicy informującej, że urządzenie unieruchamiające energię oraz sprzęty będący pod kontrolą nie mogą być używane aż do zdjęcia tabliczki. Używane do wskazywania kto jest odpowiedzialny za umieszczenie urządzenia blokującego i kto jest uprawniony do zdjęcia golub dokonania zmian w nim. Tabliczki wykonane są z elastycznego poliestru odpornego na wodę, oleje i wysokie temperatury. Ich matowa powierzchnia zezwala na pisanie na nich z łatwością przy użyciu długopisu lub markera. Inne napisy na tabliczka dostępne na zamówienie. Opakowanie zawiera 10 tabliczek z zaciskaczami. Wymiary: 75 x 160mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brajl

    No

    Brand

    Matlock

    Całkowita szerokość

    75mm

    Całkowita wysokość

    135mm

    EAN

    5036140399365

    ECLASS Code

    40200103

    Kolor podstawowy

    Żółty

    Materiał

    Polipropylen

    Metoda mocowania

    Etykieta

    Opis

    Niebezpieczeństwo Ryzyko porażenia prądem

    Typ znaku

    Blokada

    UNSPSC Code

    55121718