zł111.53
Bez podatku VAT
zł137.18
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kompaktowe, wysoko bezpieczne kłódki opracowane z myślą o użytkowniku. Nylonowy kadłub jest żebrowany w celu zapewnienia łatwości w chwytaniu i używaniu. Zakluczane indywidualnie przy użyciu 6 różnych zębowych zamków, które nie zwolnią klucza przed zatrzaśnięciem obręczy. Nie przewodzą prądu, nie iskrzą i są odporne na korozję i chemikalia. Oznaczone kolorem dla łatwej identyfikacji ze świecącą etykietą. Indywidualnie zakluczane zamki dla optymalnego bezpieczeństwa. Każda kłódka jest dostarczana zapakowana z jednym kluczem i breloczkiem.
Wymiary:
Korpus: 25 x 38mm
Średnica obręczy x prześwit obręczy: 6.5 x 38mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość szekli | 40mm |
EAN | 5036140230279 |
ECLASS Code | 25010105 |
Kolor nadwozia | Zielony |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal |
Materiał zewnętrzny | Nylon |
Średnica klamry | 6mm |
Szerokość korpusu | 42mm |
Typ kłódki | Klucz trzpieniowy |
Typ klucza | • Różne zamknięcia |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |