noscriptBrady 236919 MULTI-PURPOSE HASP 236919 | Cromwell Tools

Brady

236919 MULTI-PURPOSE HASP

SKU:

BDY9505020C

MPN:

236919

zł58.70

Bez podatku VAT

zł72.20

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    To be used when lockout conditions vary in size. Designed to Lockout anything from small switch boxes up to large control units and levers with a single device. Accepts up to 6 padlocks,
    Max. padlock shackle diameter: 10mm
    Min. padlock shackle clearance: 20mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Maksymalna ilość kłódek:

    6

    Brand

    Brady

    Całkowita długość

    136.4mm

    Całkowita szerokość

    50.3mm

    ECLASS Code

    23190105

    Funkcje specjalne

    Odporny na rdzę

    Kolor

    Czerwony

    Maksymalna średnica szekli

    10mm

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    236919

    Rodzaj blokady

    Zamknięcia zatrzaskowe

    UNSPSC Code

    46171511