noscriptMatlock GROUP LOCKBOX LOK015 | Cromwell Tools

Matlock

GROUP LOCKBOX

SKU:

MTL9509040K

MPN:

LOK015

zł495.33

Bez podatku VAT

zł609.26

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    LOK015
    Stalowa zamykana skrzynka pokryta proszkowo na czerwono do przechowywania kluczy i innych narzędzi aktywujących urządzenia. Po odłączeniu maszyny i jej zabezpieczeniu klucze są umieszczane w tej skrzynce; każda z uprawnionych osób do korzystania z danej maszyny używa swojej własnej kłódki na skrzynce, zapewniając, że nie można dostać się do kluczy aż do momentu, kiedy każdy uprawniony użytkownik upewni się, że maszyna jest zabezpieczona.
    Kolor:czerwony
    Materiał: malowana proszkowo na czerwono stal do prac ciężkich.
    Wydajność: obsługuje do 13 kłódek (kłódki nie załączone)
    Wymiary: (Dł. Wys. Szer.) 230 x 150x 88mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Maksymalna ilość kłódek:

    13

    Brand

    Matlock

    Całkowita szerokość

    255mm

    EAN

    5036140230293

    ECLASS Code

    23190105

    Kolor

    Czerwony

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    LOK015

    Rodzaj blokady

    Skrzynka zamykająca

    UNSPSC Code

    46171511

    Wykończenie

    Malowane proszkowo