zł379.90
Bez podatku VAT
zł467.28
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Perforated Sheets on a roll.
Features and Benefits
• 44L absorbent capacity for effective clean up of spills
• Suited for chemical spills and colour coded yellow to convey this
• Supplied in a slot box and perforated for ease of deployment
• Once used, the product must be disposed of in line with local and national regulations
Standards
• BS 7959-1:2004
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita długość | 22 m |
Całkowita szerokość | 38cm |
ECLASS Code | 30020000 |
Liczba w opakowaniu | Single Roll |
Nr części MFR | C2603822 |
Standardy spełnione | BS 7959-1:2004 |
UNSPSC Code | 47131909 |
Właściwości absorbujące | 44L |
Zastosowanie | Chemiczny |