zł387.90
Bez podatku VAT
zł477.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Free standing high velocity floor fan. A powerful air circulator with a high speed motor and three speed settings. Chrome plated guard with a sturdy adjustable tilt stand.
Features: fan size 460mm (18"). Tilting head. 3 speeds.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wentylator podłogowy |
Brand | (Unbranded) |
Całkowita głębokość | 190mm |
Całkowita szerokość | 560mm |
Całkowita wysokość | 540mm |
Dodatkowe funkcje: | Wentylator podłogowy o dużej prędkości |
ECLASS Code | 22410503 |
Kolor | chromowy |
Moc znamionowa | 100W |
Movement and Adjustability | Adjustable Head Tilt |
Nr części MFR | 20/006/050 |
Number of Speeds | 3 |
Plug Type | Type G (uk 3 Pin Plug) |
Średnica ostrza | 460mm |
UNSPSC Code | 40101604 |