Matlock

40mm 4 PIN STRONG PADLOCKORANGE

SKU:

MTL9507135K

MPN:

E802-ORANGE

zł42.79

Bez podatku VAT

zł52.63

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Kłódki Matlok 40mm na 4 piny dostępne w różnych kolorach dla łatwej identyfikacji i wykorzystania w procedurach bezpieczeństwa. Zaprojektowane, aby zapewnić od minimalnego do średniego bezpieczeństwa w wewn...trz i na zewn...trz w garażach, szafach, skrzynkach narzędziowych, bramach , drzwiach samochodów ciężarowych, szafkach, szopach i na rowerach itp. Dostępne w wersjach Dostępne w różnych kolorach..


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość szekli

    21.5mm

    EAN

    5036140245068

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Pomarańczowy

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    S802-POMARAŃCZOWY

    Średnica klamry

    7mm

    Szerokość korpusu

    40mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak