noscriptSquire 440 4-LEVER PADLOCK | Cromwell Tools

Squire

440 4-LEVER PADLOCK

SKU:

SQU9501340R

zł69.60

Bez podatku VAT

zł85.61

Z VAT

NA STANIE (26)

    Przegląd

    Four lever padlocks with forged steel shackles, cold rolled steel cases. Brass bolt levers and keyhole
    covers. Suitable for outdoor security applications.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Squire

    Długość szekli

    18mm

    EAN

    5012245000269

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    Squire Security Rating: 3 - Low

    Kolor nadwozia

    Gold

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    440

    Średnica klamry

    8mm

    Szerokość korpusu

    51mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak