noscriptAbus 65/40KA 6405 BRASS PADLOCK 11990 | Cromwell Tools

Abus

65/40KA 6405 BRASS PADLOCK

SKU:

ABU9502108V

MPN:

11990

zł64.10

Bez podatku VAT

zł78.84

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    65 Series
    The most popular selling ABUS® padlock with rust free internal components. Hardened steel, double bolted shackle for extra resistance to attack. Precision 5 pin tumbler cylinder with anti pick mushroom pins. Suitable for interior and exterior use on toolboxes, lockers, gates, sheds etc.
    *Keyed alike


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Abus

    Długość szekli

    22.5mm

    EAN

    4003318119903

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    ABUS Global Protection Standard: 5 - Fair

    Kolor nadwozia

    Brąz

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Nr części MFR

    11990

    Seria

    65

    Średnica klamry

    6mm

    Szerokość korpusu

    40mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    Kluczowane jednakowo

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak