noscriptAbus 65/50KA 504 BRASS PADLOCK 3905 | Cromwell Tools

Abus

65/50KA 504 BRASS PADLOCK

SKU:

ABU9502170X

MPN:

3905

zł102.60

Bez podatku VAT

zł126.20

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Product number: 65/40
    Body width: 40x15mm
    Shackle dia. x clearance: 6.5x22.5mm
    Weight: 160g (each)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Abus

    Długość szekli

    29mm

    EAN

    4003318039058

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    ABUS Global Protection Standard: 6 - Fair

    Kolor nadwozia

    Brąz

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Nr części MFR

    3905

    Seria

    65

    Średnica klamry

    8mm

    Szerokość korpusu

    50mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    Kluczowane jednakowo

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak