noscriptSquire CP50/2.5 RECODEABLE COMBINATION PADLOCK CP50/2.5 | Cromwell Tools

Squire

CP50/2.5 RECODEABLE COMBINATION PADLOCK

SKU:

SQU9501405Q

MPN:

CP50/2.5

zł208.80

Bez podatku VAT

zł256.82

Z VAT

NA STANIE (42)

    Przegląd

    CP50
    10,000 possible combinations. Hardened steel 8mm diameter shackle. Tough die cast alloy lock body. Highly resistant to corrosion, excellent weather protection. Recodable - you choose your own code. Four combination wheels spaced comfortably apart. Can not be accidentally recoded. Dual compound body cover for comfortable handling.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Squire

    Długość szekli

    63.5mm

    EAN

    5012245021813

    ECLASS Code

    25010105

    Klasa bezpieczeństwa

    Squire Security Rating: 5 - Fair

    Kolor nadwozia

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    2 Kłódki

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    Odlew ciśnieniowy

    Nr części MFR

    CP50/2.5

    Średnica klamry

    8mm

    Szerokość korpusu

    50mm

    Typ kłódki

    Kłódka kombinowana

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak