noscriptMatlock KLODKA ANTYWLAMANIOWA MOSIEZNA 38x50mm | Cromwell Tools

Matlock

KLODKA ANTYWLAMANIOWA MOSIEZNA 38x50mm

SKU:

MTL9503574K

zł124.80

Bez podatku VAT

zł153.50

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z mosiądzu, z wymiennym, hartowanym ze stali nierdzewnej jarzmem i obustronnym zamkiem. Solidny hartowany stalowy korpus i 6 igłowy mosiężny cylinder.
    Całkowicie odporna na warunki pogodowe kłódka do użytku w ciężkich warunkach gdzie jest duże zagrożenie korozji. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimum
    i średniego bezpieczeństwa. Zmiana klucza co 20,000.


    Key Blank = Czysty klucz


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość szekli

    50mm

    EAN

    5036140152274

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Gold

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Nr części MFR

    97S

    Średnica klamry

    6.3mm

    Szerokość korpusu

    38mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak