zł133.64
Bez podatku VAT
zł164.38
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z mosiądzu, z wymiennym, hartowanym ze stali nierdzewnej jarzmem i obustronnym zamkiem. Solidny hartowany stalowy korpus i 6 igłowy mosiężny cylinder.
Całkowicie odporna na warunki pogodowe kłódka do użytku w ciężkich warunkach gdzie jest duże zagrożenie korozji. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimum
i średniego bezpieczeństwa. Zmiana klucza co 20,000.
Key Blank = Czysty klucz
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość szekli | 50mm |
EAN | 5036140152298 |
ECLASS Code | 25010105 |
Kolor nadwozia | Gold |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal hartowana |
Materiał zewnętrzny | mosiądz |
Nr części MFR | 15/32 cala |
Średnica klamry | 8mm |
Szerokość korpusu | 45mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | • Różne zamknięcia |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |