Matlock

KLODKA MOSIEZNA 20x10.3mm

SKU:

MTL9506722K

zł19.25

Bez podatku VAT

zł23.68

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Solidny korpus, hartowane stalowe jarzmo, podwójny mechanizm zamka. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do minimalnego bezpieczeństwa. 20mm: cylinder 3 igłowy, 30i 40mm: cylinder 4 igłowy, 50 i 60mm: cylinder 6 igłowy.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość szekli

    10.3mm

    EAN

    5036140152540

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Gold

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal hartowana

    Materiał zewnętrzny

    mosiądz

    Średnica klamry

    3.7mm

    Szerokość korpusu

    20mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak