noscriptMatlock KLODKA ODPORNA NA POGODE45mm | Cromwell Tools

Matlock

KLODKA ODPORNA NA POGODE45mm

SKU:

MTL9507515K

zł54.91

Bez podatku VAT

zł67.54

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Laminowany stalowy korpus, z hartowanym stalowym jarzmem, podwójny mechanizm zamka, cylinder antywłamaniowy. Powłoka plastikowa czyni ją odporną na warunki pogodowe. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego bezpieczeństwa, w warunkach gdzie jest zagrożenie korozji. Zalecane do łódek, statków, zakładów spożywczych, browarów, magazynów, samochodów dostawczych, TIRów itd. Z wodoopornym futerałem na klucze.


    MTL-950-9950K = Czysty klucz do 45 i 54mm
    MTL-950-9970K = Czysty klucz do 69mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140005488

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Czerwony

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    mosiądz

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Nr części MFR

    802W

    Średnica klamry

    8.1mm

    Szerokość korpusu

    45mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak