Solent Spill Control

DRUM TROLLEY

SKU:

SOL7410720A

MPN:

P3251607

zł3993.87

Bez podatku VAT

zł4912.46

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Attach, tilt and push a 205L Drum with no manual handling issues with this drum trolley. Fully compliant and ideal for storage and dispensing.


    Features and Benefits
    • Manufactured from corrosion resistant polyethylene, making the product suited for use with chemicals, oils and mainenance liquids
    • 230 litre capacity to ensure effective containment of an ample amount of your liquid
    • Simple and easy way of containing any leaks/spills whilst moving storage drums around


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wózek bębnowy

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    640mm

    Całkowita szerokość

    740mm

    Całkowita wysokość

    1600mm

    EAN

    5036140390478

    ECLASS Code

    30010300

    Materiał

    Polietylen

    Nr części MFR

    P3251607

    Pojemność

    230L

    UNSPSC Code

    47131900