zł904.23
Bez podatku VAT
zł1112.20
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Pokrywa odpływu wielokrotnego użytku jest odporna na działanie większości płynów korozyjnych, paliw, rozpuszczalników i olejów.
Odpowiednia do pracy w temperaturze od -40°C do 150°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pokrywa |
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita długość | 46cm |
Całkowita szerokość | 46cm |
EAN | 5036140391314 |
ECLASS Code | 30010300 |
Funkcje specjalne | Do ponownego użycia |
Kolor | Żółty |
Materiał | Poliuretan |
Nr części MFR | D4204646 |
Standardy spełnione | ISO 9001:2015 |
UNSPSC Code | 47131901 |
Zastosowanie | Rozpuszczalników |