zł68.90
Bez podatku VAT
zł84.75
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z wytrzymałego polipropylenu,
tablice informacyjne A są zadrukowane
z obydwu stron i mogą być złożone na
płasko dla łatwiejszego przechowywania.
Wymiary:
Wysokość: 620mm.
Szerokość: 300mm (dół) zmniejsza się do
210mm w górnej części.
Głębokość otwarcia: 450mm.
Głębokość zamknięcia: 30mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brajl | No |
Brand | Sitesafe |
Całkowita szerokość | 300mm |
Całkowita wysokość | 620mm |
EAN | 5036140362116 |
ECLASS Code | 40200103 |
Kolor podstawowy | Żółty |
Materiał | Polipropylen |
Metoda mocowania | Samostojąca rama A |
Opis | Uwaga Śliska powierzchnia |
Typ znaku | Śliska powierzchnia |
UNSPSC Code | 55121718 |