zł470.23
Bez podatku VAT
zł578.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zestaw zawiera:
• 13 x podkładka absorbująca
• 2 x wałek absorbujący o dł. 1,2 m
• 4 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
• 1 x torba podręczna z winylu
• Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 21cm |
Całkowita szerokość | 22cm |
Całkowita wysokość | 56cm |
Dostępne w wersjach | Holdall |
EAN | 5036140390683 |
ECLASS Code | 30010300 |
Kolor | Blue/Grey |
Nr części MFR | M1280020 |
Standardy spełnione | BS 7959 |
UNSPSC Code | 47131905 |
W zestawie: | 13 x Chłonne podkładki 2 x Absorbentne skarpetki o długości 1,2 m 4 x Worki na odpady niebezpieczne wraz z wiązkami |
Waga | 20kg |
Właściwości absorbujące | 20L |
Zastosowanie | Konserwacja |