noscriptYork 100x3x16 A30TBF CUTTING DISC, T42 YRK2300650K | Cromwell Tools

York

100x3x16 A30TBF CUTTING DISC, T42

SKU:

YRK2300650K

MPN:

YRK2300650K

zł3.29

Bez podatku VAT

zł4.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Type 42 Tarcze odsadzone do cięcia
    Wykonanie zapewnia bezpieczeństwo operatorowi i optymalną wydajność. Przeznaczenie do użycia ze wszystkimi przenośnymi szlifierkami. Nie stosuje się do szlifowania mokrych powierzchni.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3mm

    • Typ:

    Typ 42

    Brand

    York

    EAN

    5036140398238

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość obrotowa

    15200rpm

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odpowiednie materiały

    Stal

    Optymalny kąt użytkowania

    90°

    Otwór

    16mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    A30TBF

    Rodzaj wiązania

    Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF)

    Średnica

    100mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Twardość

    Bardzo twardy

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Cięcie

    ziarnistość

    30

    Ziarnistość:

    Średni/gruboziarnisty