noscriptYork 100x3x16 C24RBF FLAT CUTTING DISCT41 YRK2305120K | Cromwell Tools

York

100x3x16 C24RBF FLAT CUTTING DISCT41

SKU:

YRK2305120K

MPN:

YRK2305120K

zł4.44

Bez podatku VAT

zł5.46

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Grade A30 - Przeznaczone do użytku na metalach.
    Grade C24 - Do użytku na kamieniu i niemetalicznych materiałach.
    Grade R30 - Do użytku na stali hartowanej.
    Grade X24 - Specjalne do użycia na żeliwie.
    Typ 41 Tarcze płaskie do cięcia
    Wykonanie zapewnia bezpieczeństwo operatorowi i optymalną wydajność. Przeznaczone do użycia ze wszystkimi przenośnymi szlifierkami. Tarcze 180mm do
    230mm mogą być również uzyte na pilach kołowych,a tarcze 300 do 350mm
    przeznaczone są do pił -przecinarek w zależności od kompatybilości otworów. Nie
    stosuje się do cięcia mokrych powierzchni czy materiałów.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3mm

    • Typ:

    Typ 41

    Brand

    York

    EAN

    5036140398368

    ECLASS Code

    21011313

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Odpowiednie materiały

    Stal

    Optymalny kąt użytkowania

    90°

    Otwór

    16mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    C24RBF

    Rodzaj wiązania

    Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF)

    Średnica

    100mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Cięcie

    ziarnistość

    24

    Ziarnistość:

    zgrubna