noscriptYork Abrasives Gold 115x3x22.23mm A30S FLAT CUTTINGDISC YRK2306085K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

115x3x22.23mm A30S FLAT CUTTINGDISC

SKU:

YRK2306085K

MPN:

YRK2306085K

zł6.19

Bez podatku VAT

zł7.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Inox
    • A30S
    • Typ 41
    • Średnica tarczy: 350 mm
    • Rozmiar otworu: 22 mm
    • Grubość: 3,5 mm
    • Materiał ścierny: tlenek glinu
    • Ziarnistość: 24-gruba
    • Do obróbki konstrukcji ze stali stopowej i niestopowej, żeliwa i stali, stali wysokostopowej i stali nierdzewnej, stali i stali narzędziowej
    • Odpowiednie do pił o średnicy 22 mm
    • EN12413


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3mm

    • Typ:

    Typ 41

    Brand

    York Abrasives Gold

    EAN

    5036140403802

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość obrotowa

    13300rpm

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odpowiednie materiały

    Stal

    Optymalny kąt użytkowania

    90°

    Otwór

    22.23mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    A30S

    Rodzaj wiązania

    Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF)

    Średnica

    115mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413 Zatwierdzony przez OSA

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Cięcie

    ziarnistość

    30

    Ziarnistość:

    Średni/gruboziarnisty