York Abrasives Gold

125x1x22.23mm A60S INOX BFCUT-OFF DISC

SKU:

YRK2304465K

MPN:

YRK2304465K

zł7.37

Bez podatku VAT

zł9.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Inox
    • Typ 41
    • A60S
    • Materiał ścierny: tlenek glinu
    • Do obróbki stali i stali nierdzewnej, kabli stalowych, cienkich arkuszy stalowych, rur cienkościennych, nadwozi pojazdów, do prac spawalniczych i warsztatowych
    • Odpowiednie do użytku z ręcznymi szlifierkami kątowymi
    • EN12413


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    1mm

    • Typ:

    Typ 41

    Brand

    York Abrasives Gold

    EAN

    5036140403741

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość obrotowa

    12500rpm

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odpowiednie materiały

    Stal Stal nierdzewna

    Optymalny kąt użytkowania

    90°

    Otwór

    22.23mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    A60SBF

    Rodzaj wiązania

    Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF)

    Średnica

    125mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413 Zatwierdzony przez OSA

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Cięcie

    ziarnistość

    60

    Ziarnistość:

    precyzyjna