zł7.90
Bez podatku VAT
zł9.72
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Inox
• A30S
• Typ 41
• Średnica tarczy: 350 mm
• Rozmiar otworu: 22 mm
• Grubość: 3,5 mm
• Materiał ścierny: tlenek glinu
• Ziarnistość: 24-gruba
• Do obróbki konstrukcji ze stali stopowej i niestopowej, żeliwa i stali, stali wysokostopowej i stali nierdzewnej, stali i stali narzędziowej
• Odpowiednie do pił o średnicy 22 mm
• EN12413
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3mm |
• Typ: | Typ 41 |
Brand | York Abrasives Gold |
EAN | 5036140403826 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 12500rpm |
Maksymalna prędkość robocza | 80m/s |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Odpowiednie materiały | Stal |
Optymalny kąt użytkowania | 90° |
Otwór | 22.23mm |
Otwór środkowy | Proste otwory |
Oznaczenie ziarna | A30S |
Rodzaj wiązania | Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF) |
Średnica | 125mm |
Standardy spełnione | Zatwierdzony przez OSA |
Twardość | Średni |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Cięcie |
ziarnistość | 30 |
Ziarnistość: | Średni/gruboziarnisty |