zł16.06
Bez podatku VAT
zł19.75
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Inox
• Typ 41
• A60S
• Materiał ścierny: tlenek glinu
• Do obróbki stali i stali nierdzewnej, kabli stalowych, cienkich arkuszy stalowych, rur cienkościennych, nadwozi pojazdów, do prac spawalniczych i warsztatowych
• Odpowiednie do użytku z ręcznymi szlifierkami kątowymi
• EN12413
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 1.8mm |
• Typ: | Typ 41 |
Brand | York Abrasives Gold |
EAN | 5036140403772 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 6600rpm |
Maksymalna prędkość robocza | 80m/s |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Odpowiednie materiały | Stal Stal nierdzewna |
Optymalny kąt użytkowania | 90° |
Otwór | 22.23mm |
Otwór środkowy | Proste otwory |
Oznaczenie ziarna | A46SBF |
Rodzaj wiązania | Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF) |
Średnica | 230mm |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z EN12413 |
Twardość | Średni |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zastosowanie | Cięcie |
ziarnistość | 46 |
Ziarnistość: | Drobny/średni |