noscriptYork 230x3x22.23 A3ORBF CUTTING DISC,T42 YRK2300730K | Cromwell Tools

York

230x3x22.23 A3ORBF CUTTING DISC,T42

SKU:

YRK2300730K

MPN:

YRK2300730K

zł11.06

Bez podatku VAT

zł13.60

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Type 42 Tarcze odsadzone do cięcia
    Wykonanie zapewnia bezpieczeństwo operatorowi i optymalną wydajność. Przeznaczenie do użycia ze wszystkimi przenośnymi szlifierkami. Nie stosuje się do szlifowania mokrych powierzchni.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3mm

    • Typ:

    Typ 42

    Brand

    York

    EAN

    5036140398276

    ECLASS Code

    21011313

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odpowiednie materiały

    Stal

    Optymalny kąt użytkowania

    90°

    Otwór

    22.23mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    A3ORBF

    Rodzaj wiązania

    Żywica wiązana wzmocnieniem włókien (BF)

    Średnica

    230mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Twardość

    Twarde

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Cięcie

    ziarnistość

    30

    Ziarnistość:

    Średni/gruboziarnisty