noscriptYork Abrasives Gold 15x10mm ZIRC SANDING BANDS P80 2053782N | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

15x10mm ZIRC SANDING BANDS P80

SKU:

YRK2053782N

MPN:

2053782N

zł1.84

Bez podatku VAT

zł2.26

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Z podkładem klasy X-weight.
    • Materiał ścierny: cyrkon
    • Idealny do wykończenia części
    formowanych, powierzchni wewnętrznych,
    rur i części wierconych
    • Odpowiednie do standardowych
    powierzchni ze stali i stali nierdzewnej


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Taśmy szlifierskie

    Brand

    York Abrasives Gold

    EAN

    5036140458628

    ECLASS Code

    21011300

    Maksymalna prędkość robocza

    260,000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Nr części MFR

    SB0053

    Numer modelu:

    SB0053

    Średnica

    15mm

    Szerokość

    10mm

    UNSPSC Code

    31191504

    ziarnistość

    P80