noscriptYork Abrasives Gold 19x25mm ZIRC SANDING BANDS P50 2053782W | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

19x25mm ZIRC SANDING BANDS P50

SKU:

YRK2053782W

MPN:

2053782W

zł3.03

Bez podatku VAT

zł3.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Z podkładem klasy X-weight.
    • Materiał ścierny: cyrkon
    • Idealny do wykończenia części
    formowanych, powierzchni wewnętrznych,
    rur i części wierconych
    • Odpowiednie do standardowych
    powierzchni ze stali i stali nierdzewnej


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Taśmy szlifierskie

    Brand

    York Abrasives Gold

    EAN

    5036140458697

    ECLASS Code

    21011300

    Maksymalna prędkość robocza

    20,000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Nr części MFR

    SB0079

    Numer modelu:

    SB0079

    Średnica

    19mm

    Szerokość

    25mm

    UNSPSC Code

    31191504

    ziarnistość

    P50