zł9.08
Bez podatku VAT
zł11.17
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ogólne zastosowanie
• A30S
• Typ 27
• Grubość: 6 mm
• Materiał ścierny: tlenek glinu
• Ziarnistość: 30- średnia/gruba
• Do obróbki stali, profili stalowych, konstrukcji i produkcji zbiorników, spoin spawalniczych
• Odpowiednie do użytku z ręcznymi szlifierkami
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 6mm |
• Typ: | Typ 27 |
Brand | York Abrasives Gold |
EAN | 5036140403628 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 15500rpm |
Maksymalna prędkość robocza | 80m/s |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 66252810977 |
Odpowiednie materiały | Stal |
Optymalny kąt użytkowania | 25 do 35° |
Otwór | 16mm |
Otwór środkowy | Proste otwory |
Oznaczenie ziarna | A30S |
Rodzaj wiązania | Resinoid ze wzmocnieniem włókien (BF) |
Średnica | 100mm |
Standardy spełnione | Zgodność z przepisami OSa |
Twardość | Średni |
UNSPSC Code | 31191506 |
Wielkość ziarna | 30-Średnio/Grubo |
Zastosowanie | Szlifowanie |
ziarnistość | 30 |
Ziarnistość: | Średni/gruboziarnisty |