noscriptYork Abrasives Gold 115x6x22.23mm A30S DPC GRINDINGDISC YRK2301165K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

115x6x22.23mm A30S DPC GRINDINGDISC

SKU:

YRK2301165K

MPN:

YRK2301165K

zł10.27

Bez podatku VAT

zł12.63

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ogólne zastosowanie
    • A30S
    • Typ 27
    • Grubość: 6 mm
    • Materiał ścierny: tlenek glinu
    • Ziarnistość: 30- średnia/gruba
    • Do obróbki stali, profili stalowych, konstrukcji i produkcji zbiorników, spoin spawalniczych
    • Odpowiednie do użytku z ręcznymi szlifierkami


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    6mm

    • Typ:

    Typ 27

    Brand

    York Abrasives Gold

    EAN

    5036140403659

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość obrotowa

    13300rpm

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    66252810978

    Odpowiednie materiały

    Stal

    Optymalny kąt użytkowania

    25 do 35°

    Otwór

    22mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    A30S

    Rodzaj wiązania

    Resinoid ze wzmocnieniem włókien (BF)

    Średnica

    115mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413 Zgodność z przepisami OSa

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    31191506

    Wielkość ziarna

    30-Średnio/Grubo

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    ziarnistość

    30

    Ziarnistość:

    Średni/gruboziarnisty