noscriptYork 230x6x22.23 A30RBF DPC GRINDINGDISC, T27 YRK2300460K | Cromwell Tools

York

230x6x22.23 A30RBF DPC GRINDINGDISC, T27

SKU:

YRK2300460K

MPN:

YRK2300460K

zł16.59

Bez podatku VAT

zł20.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Typ 27 Odsadzone, do szlifowania
    Wykonanie zapewnia bezpieczeństwo operatorowi i optymalną wydajność. Przeznaczone do użycia ze wszystkimi przenośnymi szlifierkami. Nie stosuje się do
    szlifowania mokrych powierzchni.
    Optymalny kąt
    użytkowy 25 do 35°


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    6mm

    • Typ:

    Typ 27

    Brand

    York

    EAN

    5036140398214

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość obrotowa

    6600rpm

    Maksymalna prędkość robocza

    80m/s

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    202.033

    Odpowiednie materiały

    Steel

    Optymalny kąt użytkowania

    25 do 35°

    Otwór

    22.23mm

    Otwór środkowy

    Proste otwory

    Oznaczenie ziarna

    A30RBF

    Rodzaj wiązania

    Resinoid ze wzmocnieniem włókien (BF)

    Średnica

    230mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Twardość

    Twarde

    UNSPSC Code

    31191506

    Wielkość ziarna

    30-Średnio/Grubo

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    ziarnistość

    30

    Ziarnistość:

    Średni/gruboziarnisty